Carro abierto para cargas pesadas

N.º do artigo: 2703
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Contenedor rodante de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2703
EAN/GTIN 3148518611183
Número do fabricante 2703
Número L L60130 6836

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Ideal para transportar y almacenar de forma segura herramientas y consumiblesMáxima resistencia y manejabilidadCarga: 500 kgEstructura de tubo de acero soldado extremadamente resistentePlaca superior y estante inferior de acero de 20/10 mmFácilmente móvil4 grandes ruedas: 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas, Ø 160 mm, neumáticos de goma, para que el carro se pueda mover fácilmente incluso cuando está muy cargadoAsa robusta y cómodaEstante abierto con borde de 25 mm de altura en 3 lados, de los cuales 2 se pueden abatir para que no se caigan los objetos/herramientas durante el transporteBordes inferiores redondeados para proteger los talonesLos laterales de rejilla en acero Grosor 1,5 mmCerrable con candado no incluidoAccesorios: estante adicional de chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor con bordes elevados para proteger contra las caídas.

Característica:

  • Altura [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • Duración [mm]: 617
  • [kg]: 54

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta