{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 4,2 mm | |
Projeção L1 | 16 mm | |
⌀ da haste d | 4 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 1,95 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 0,3 mm | |
Raio R | 0,15 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,020 mm/U | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/U | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/U | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270244 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466334 | |
Número do fabricante | 270244 4,2 |