{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Mini | |
Passo | 0,75 mm | |
Tipo | HB720 | |
Tipo de rosca | M/MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Norma | DIN 13 | |
Tamanho da placa ⌀ d | 6 mm | |
Espessura da placa T | 3,8 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 4,19 mm | |
Avanço mínimo hmín. | 0,43 mm | |
Distância entre faces da ponta da rosca Y | 0,5 mm | |
Ângulo de passo | 1,5 grau | |
Número de passagens | 4 - 7 | |
Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |
Número do artigo | 270140 0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197560513 | |
Número do fabricante | 270140 0,75 |