{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 8 mm | |
Tipo | HB720 | |
Tamanho da placa ⌀ d | 6 mm | |
Largura de incisão w | 2 mm | |
Espessura da placa T | 3,6 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 4,8 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 1 mm | |
Avanço f | 0,02 mm/U - 0,03 mm/U | |
Série | Mini | |
Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |
Número do artigo | 270090 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197560223 | |
Número do fabricante | 270090 8/2,0 |