Mini pastilha de corte para perfuração interna sem quebra-aparas direita 11

N.º do artigo: 270020 11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,08 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,40 € / Peça
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín. Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Mini
⌀ mínimo Dmín. 11 mm
Tipo HB720
Tamanho da placa ⌀ d 8 mm
Espessura da placa T 4 mm
Distância entre o centro das pontas L3 6,7 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 2,3 mm
Raio R 0,2 mm
Ângulo de cunha α 70 grau
Avanço f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
‌profundidade máxima de corte ap máx 0,15 mm - 0,5 mm
Revestimento TiCN
Tipo de produto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270020 11
EAN/GTIN 4045197560117
Número do fabricante 270020 11

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
80
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta