Incrustación de espuma fondo vacío (fondo)

N.º do artigo: 2689979
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2689979
EAN/GTIN 4010886935613
Número do fabricante 2689979
Número L L60160 6525

Descrição

Característica:

  • Anchura total [mm]: 398 mm
  • Profundidad total [mm]: 310 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta