{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOHX 08T302 L | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | K10 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | K | |
Aplicação secundária | N | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | G12 | |
Ângulo de corte | 12 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 200 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 300 m/min - 500 m/min | |
Revestimento | revestido | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268920 K10 | |
EAN/GTIN | 4047109056268 | |
Número do fabricante | W00 42120.0221 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() WOHX 08T302 esquerda K10
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 3 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOHX 08T302 L | ZCMX 070302 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Aplicação principal | K | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 200 m/min | 200 m/min - 600 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |