{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOHX 02T001 L | |
Raio do canto | 0,1 mm | |
Tipo | BK6440 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Ângulo de corte | 12 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 240 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 80 m/min - 160 m/min | |
Revestimento | con revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268911 BK6440 | |
EAN/GTIN | 4047109226364 | |
Número do fabricante | W00 04120.016440 |