{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOHX 08T302 R | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | K10 | |
Aplicação principal | K | |
Aplicação secundária | N | |
Condição de corte | contínuo | |
Ângulo de corte | 20 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 200 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 300 m/min - 500 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268905 K10 | |
Número do fabricante | W00 42500.0221 |