{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOHX 06T302 R | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | P25M | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | G12 | |
Ângulo de corte | 6 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | con revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268899 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109057067 | |
Número do fabricante | W01 34360.0203 |