{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 090204 N | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | K10 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | K | |
Aplicação secundária | N | |
Condição de corte | continuo | |
Ângulo de corte | 0 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 200 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 300 m/min - 500 m/min | |
Revestimento | con revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268887 K10 | |
EAN/GTIN | 4047109036666 | |
Número do fabricante | W30 14660.0421 |