{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 090202 L | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | BK6425 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | G06 | |
Ângulo de corte | 6 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | revestido | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268880 BK6425 | |
EAN/GTIN | 4047109224902 | |
Número do fabricante | W30 14060.026425 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
TOHX 090202 esquerda, W30, Tipo: BK6425
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
588 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 3 | 3 |
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 090202 L | TCMT 110202 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabado |
Óleo de corte | HM | MD |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 400 m/min |