{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOGX 090204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | BK8430 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Ângulo de corte | 14 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | con revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268868 BK8430 | |
EAN/GTIN | 4047109201507 | |
Número do fabricante | W57 14140.048430 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
TOGX 090204 neutro BK8430
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
17,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
393 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
337 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 137 peças em stock
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 092 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOGX 090204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Tipo | BK8430 | HB7020 | HB7020 | HBT020 | HBT020 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P | P | P |