TOGX 090202 neutro BK8430

N.º do artigo: 268866 BK8430
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,73 € / Peça
sob pedido
Em stock
80 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TOGX 090202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo BK8430
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Ângulo de corte 14 grau
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 120 m/min - 180 m/min
Revestimento con revestimiento
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268866 BK8430
EAN/GTIN 4047109201514
Número do fabricante W57 14140.028430

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TOGX 090202 neutro  BK8430

TOGX 090202 neutro BK8430

sob pedido
Em stock
80 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
562 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível TOGX 090202 TCMT 110202
Óleo de corte MD MD
Condição de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Tipo BK8430 HB7020
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Aplicação principal P P
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta