{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOGX 06T102 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | BK8430 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Ângulo de corte | 14 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | con revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268863 BK8430 | |
EAN/GTIN | 4047109201484 | |
Número do fabricante | W57 04140.028430 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
TOGX 06T102 neutro BK8430
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
562 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOGX 06T102 | TCMT 110202 |
Óleo de corte | MD | MD |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Tipo | BK8430 | HB7020 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |
Aplicação principal | P | P |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |