{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DOHT 070202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | P25M | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Ângulo de corte | 12 grau | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268859 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109073579 | |
Número do fabricante | W79 18060.0203 |