{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | E06J STLDR/L07 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | TDAT 07010. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 7,06 mm | |
Desvio central L3 | 3,71 mm | |
Altura de fixação L2 | 5,54 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 12 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 268826 75/07 | |
EAN/GTIN | 4045197562661 | |
Número do fabricante | 268826 75/07 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |