Barra de mandrilar MD 85/07

N.º do artigo: 268822 85/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Projeção/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 8 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E08K STLDR/L07
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada TDAT 07010.
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 9,14 mm
Desvio central L3 4,8 mm
Altura de fixação L2 7,49 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 12
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268822 85/07
EAN/GTIN 4045197562654
Número do fabricante 268822 85/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta