Barra de mandrilar MD 75/S5

N.º do artigo: 268732 75/S5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Projeção/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 6 mm
Tamanho da placa 5 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E06J SGLPR/LS5
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada GPCT S5010.
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 9,15 mm
Desvio central L3 5,6 mm
Altura de fixação L2 5,54 mm
Comprimento total L 110 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 6
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268732 75/S5
EAN/GTIN 4045197545831
Número do fabricante 268732 75/S5

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta