Barra de mandrilar HSS, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 65/S5mm

N.º do artigo: 268726 65/S5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Projeção/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 12 mm
Tamanho da placa 5 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte AH0712H SGLPR/LS5
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada GPCT S5010.
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 9,15 mm
Desvio central L3 5,6 mm
Altura de fixação L2 11,15 mm
Largura do pescoço L4 7 mm
Comprimento da cabeça L1 25 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 6
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268726 65/S5
EAN/GTIN 4045197545817
Número do fabricante 268726 65/S5

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta