{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tamanho da placa | 4 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A04X SCLDR/LS4 | |
Ângulo de ajuste κ | 97 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CDCT S4010. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 4,57 mm | |
Desvio central L3 | 2,41 mm | |
Altura de fixação L2 | 3,58 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
Projeção L1 | 12 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 10 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 268718 4/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197923752 | |
Número do fabricante | 268718 4/S4 |