Barra de mandrilar HSS 46/S4

N.º do artigo: 268702 46/S4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Projeção/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 5 mm
Tamanho da placa 4 mm
Tipo de inserto derecha
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Óleo de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior
Código ISO do suporte AH05X SCLDR/LS4
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CDCT S4010.
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 5,78 mm
Desvio central L3 3 mm
Altura de fixação L2 4,6 mm
Comprimento total L 65 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 10
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268702 46/S4
EAN/GTIN 4045197591913
Número do fabricante 268702 46/S4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta