GPCT S50104 HB7410

N.º do artigo: 268570 HB7410
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,74 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
119 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível GPCT S50104
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7410
Óleo de corte HM
Revestimento TiN
Aplicação principal Ti
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas TIS
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 90 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268570 HB7410
EAN/GTIN 4062406057589
Número do fabricante 268570 HB7410

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta