GPCT S50102 HB7035

N.º do artigo: 268560 HB7035
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
791 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível GPCT S50102
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7035
Óleo de corte HM
Revestimento TiN
Aplicação principal P
Aplicação secundária K
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SF
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 150 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 60 m/min - 150 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268560 HB7035
EAN/GTIN 4062406057497
Número do fabricante 268560 HB7035

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta