CDCT S40104 HB7125-1

N.º do artigo: 268540 HB7125-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,74 € / Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
407 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CDCT S40104
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7125-1
Óleo de corte HM
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268540 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057480
Número do fabricante 268540 HB7125-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta