WCHX 10T308 UNI

N.º do artigo: 268494 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,36 € / Peça
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para ⌀ de ferramenta Dc 20 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268494 UNI
EAN/GTIN 4045197470980
Número do fabricante 268494 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafite, GFK, CFK
N
Uni
 
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Ferramenta de broca n.º 268463268468, tamanho 20.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta