{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WCHX 090308 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HU70AL | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | N | |
Aplicação secundária | K | |
Tipo | ALU | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 300 m/min - 600 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 180 m/min | |
indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 18 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268490 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197470829 | |
Número do fabricante | 268490 ALU |