WCHX 070304 SM

N.º do artigo: 268484 SM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,87 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,40 € / Peça
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WCHX 070304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7120
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Tipo SM
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 m/min - 220 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 110 m/min - 140 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 15 mm
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268484 SM
EAN/GTIN 4045197470669
Número do fabricante 268484 SM

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Ferramenta de broca n.º 268463268468, tamanho 15.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta