WCHX 05T104 ALU

N.º do artigo: 268478 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,68 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,90 € / Peça
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WCHX 05T104
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU70AL
Óleo de corte MD
Aplicação principal N
Aplicação secundária K
Tipo ALU
Velocidade de corte vc aplicação principal 300 m/min - 600 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 180 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 10 mm
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268478 ALU
EAN/GTIN 4045197470461
Número do fabricante 268478 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafite, GFK, CFK
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Ferramenta de broca n.º 268463268468, tamanho 10.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta