Ferramentas de rotação e perfuração “5 em 1” 2,25×D 26

N.º do artigo: 268468 26
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série “5 em 1”
⌀ nominal D 26 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Tolerância de ⌀ do furo D 0/+0,33 mm
Projeção LA 73 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Comprimento útil L1 58,5 mm
⌀ haste Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
Pastilha de corte reversível n.º 268472 − 268496 WCHX 1305..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 36
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268468 26
EAN/GTIN 4045197470263
Número do fabricante 268468 26

Descrição

Ejecución:

Com refrigeração interna.
Haste cilíndrica com encosto.

Aplicación:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Nota:

  • Selecionar os maiores raios de canto possíveis.
  • Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).

Usar apenas ferramentas de torneamento e perfuração em aço estrutural de apara comprida e aços inoxidáveis de apara comprida até 1,5×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta