Ferramentas de rotação e perfuração “5 em 1” 1,5×D 20

N.º do artigo: 268464 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série “5 em 1”
⌀ nominal D 20 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Tolerância de ⌀ do furo D 0/+0,33 mm
Comprimento útil L1 30 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Comprimento total L 150 mm
Pastilha de corte reversível n.º 268472 − 268496 WCHX 10T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 35
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268464 20
EAN/GTIN 4045197470119
Número do fabricante 268464 20

Descrição

Ejecución:

Com refrigeração interna.
Haste cilíndrica.

Aplicación:

Faceamento, torneamento longitudinal, perfuração, torneamento longitudinal interno, escareamento.

Nota:

  • Selecionar os maiores raios de canto possíveis.
  • Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta