ZCMX 130404 HBZ140

N.º do artigo: 268443 HBZ140
Desconto
17,79 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,08 € 17,79 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,40 € 14,83 € / Peça
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZCMX 130404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBZ140
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avanço f torneamento 0,1 mm - 0,3 mm
Avanço f perfuração 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 190 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 25 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268443 HBZ140
EAN/GTIN 4062406770181
Número do fabricante 268443 HBZ140

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Substrato de grão médio universal com revestimento de PVD. Primeira escolha para aplicações de torneamento e perfuração.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta