ZCMX 130404 HBZ120

N.º do artigo: 268443 HBZ120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,79 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,83 € / Peça
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZCMX 130404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBZ120
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avanço f torneamento 0,1 mm - 0,3 mm
Avanço f perfuração 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 200 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 25 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268443 HBZ120
EAN/GTIN 4062406770174
Número do fabricante 268443 HBZ120

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta