{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | ZCMX 130402 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HUZ310 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | contínuo | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f torneamento | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avanço f perfuração | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 200 m/min - 600 m/min | |
indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268442 HUZ310 | |
EAN/GTIN | 4062406392703 | |
Número do fabricante | 268442 HUZ310 |