{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | ZCMX 080308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBZ120 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | continuo | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanço f torneamento | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanço f perfuração | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 200 m/min | |
indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 16 mm | |
Revestimento | PVD | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268427 HBZ120 | |
EAN/GTIN | 4062406273972 | |
Número do fabricante | 268427 HBZ120 |