{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | ZCMX 060204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HUZ310 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | continuo | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f torneamento | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avanço f perfuração | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 200 m/min - 600 m/min | |
indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 12 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268423 HUZ310 | |
EAN/GTIN | 4062406273811 | |
Número do fabricante | 268423 HUZ310 |