Barra de mandrilar de troca rápida MD 8/04

N.º do artigo: 268115 8/04
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 8 mm
Tamanho da placa 4 mm
Tipo de inserto esquerda
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E08X SDUCR/L04
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 04T0..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 5,6 mm
Desvio central L3 3 mm
Profundidade útil T 1,5 mm
Largura do pescoço L4 4 mm
Comprimento da cabeça L1 26 mm
Comprimento total L 57 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 26
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268115 8/04
EAN/GTIN 4062406584115
Número do fabricante 268115 8/04

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta