{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Altura H | 2,8 mm | |
Altura de fixação L2 | 14 mm | |
Parafuso de aperto | 269024 1 | |
Inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Tipo de produto | Suporte de barras de mandrilar |
Número do artigo | 268103 16 | |
EAN/GTIN | 4062406544256 | |
Número do fabricante | 268103 16 |