{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGW 050101 | |
Raio do canto | 0,1 mm | |
Tipo | PKD | |
Óleo de corte | PKD | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Modelo das arestas de corte | N | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,035 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 800 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268099 N | |
EAN/GTIN | 4062406576004 | |
Número do fabricante | 268099 N |