VCGW 050101 G

N.º do artigo: 268097 G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCGW 050101
Raio do canto 0,1 mm
Tipo BU7220
Óleo de corte CBN
Aplicação principal H
Condição de corte continuo
Modelo das arestas de corte G
Profundidade de corte ap 0,03 mm - 0,08 mm
Avanço f 0,04 mm/U - 0,06 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268097 G
EAN/GTIN 4062406578152
Número do fabricante 268097 G

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Versão de CBN.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta