VCGT 050102 HU7315-1

N.º do artigo: 268095 HU7315-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,16 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,46 € / Peça
sob pedido
Em stock
988 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCGT 050102
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU7315-1
Óleo de corte MD
Revestimento diamante
Aplicação principal N
Condição de corte continuo
Quebra-aparas AF
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 300 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268095 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406575960
Número do fabricante 268095 HU7315-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta