{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGT 030101 | |
Raio do canto | 0,1 mm | |
Tipo | HB7025-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | SF | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 180 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268090 HB7025-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575458 | |
Número do fabricante | 268090 HB7025-1 |