Alicate de múltiple acción

N.º do artigo: 2676079
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2676079
EAN/GTIN 4010886933817
Número do fabricante 2676079
Número L L60160 4290

Descrição

Descripción:

Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 62-64 HRC
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
Filo de corte adicionalmente templado por inducción
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Forma de la mordaza: bocas planas redondas
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Anchura total [mm]: 56 mm
  • Altura total [mm]: 21 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • con filo: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta