Cortapernos de 24″.

N.º do artigo: 2675145
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2675145
EAN/GTIN 4010886933763
Número do fabricante 2675145
Número L L60160 4797

Descrição

Descripción:

Cabeza de corte recambiable
Cabezas de corte de acero al cromo vanadio
Max. capacidad de corte 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 24
  • Longitud total [mm]: 620 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Capacidad de corte (máx.): 7,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta