Ejecución:
Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa
Bolsillo para regla
Bolsillo en la pernera con bolsillo para teléfono, Bolsillo para DNI y bolsillos para bolígrafos
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillos laterales
Bolsillo en el pecho con solapa en color de contraste y bolsillo para bolígrafos
Bolsillo interior con cremallera
Detalles
Bolsillo para DNI extraíble
Cintura ajustable
Tirantes ajustables con elástico
Hebilla no metálica
Descripción:
- Mono con peto industrial en sarga de algodón 100%
- Estos monos con peto tienen cintura ajustable y tirantes ajustables
- Soluciones de bolsillos como bolsillo trasero con solapa, bolsillo en la pierna con bolsillo para teléfono móvil, bolsillo para reglas, bolsillo para identificación, bolsillos para bolígrafos y bolsillo exterior en la rodilla, lo que hace que estos monos con peto sean perfectos para su uso en diferentes profesiones
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057