Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo para DNI
Cintura ajustable
Amplios tirantes con fuerte elástico
Bragueta con cremallera de plástico
Bolsillos
Bolsillo para regla con bolsillo extra y portacuchillos
Bolsillo para piernas con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillo en el pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros en ángulo
Bolsillos traseros con fuelle
Accesorios para bolsillos extraíbles para clavos, Bolsillos para clavos CORDURA®, se venden por separado (2183)
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas, cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante de 70 mm de ancho
Acabado
Las tallas C pueden ampliarse a tallas C100
Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en bolsillos para clavos, bolsillo para regla y rodillas
Descripción:
- Mono Hi-Vis BIB con ribete reflectante en la parte trasera
- El pantalón incorpora bolsillos para rodilleras CORDURA®, así como bolsillos traseros de fuelle y bolsillos para metro reforzados con CORDURA®
- Los bolsillos desmontables para clavos 2183, que se venden por separado, se pueden añadir o quitar fácilmente del peto
- Las perneras precurvadas permiten una mayor comodidad y el pantalón se puede ajustar en la cintura
- Certificado según la norma EN ISO 20471, Clase 1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W