{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGW 160412 FN | |
Tipo | MKD | |
Possibilidade de reafiamento | sí | |
Óleo de corte | MKD | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Condição de corte | continuo | |
Modelo das arestas de corte | NS | |
Profundidade de corte ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,005 mm/U - 0,04 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 1.400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 266004 NS | |
EAN/GTIN | 4062406096328 | |
Número do fabricante | 266004 NS |