VCGW 160408 FN NK

N.º do artigo: 266000 NK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA
  • Possibilidade de reafiamento: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCGW 160408 FN
Tipo MKD
Possibilidade de reafiamento sim
Óleo de corte MKD
Revestimento sem revestimento
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte NK
Profundidade de corte ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avanço f 0,005 mm/U - 0,08 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 1.000 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 266000 NK
EAN/GTIN 4062406096304
Número do fabricante 266000 NK

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafite
N
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser.
Chanfradura para metais não ferrosos de apara curta.

Aplicación:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendación:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta