DCGW 11T308 FN NS

N.º do artigo: 265968 NS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA
  • Possibilidade de reafiamento: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGW 11T308 FN
Tipo MKD
Possibilidade de reafiamento sim
Óleo de corte MKD
Revestimento sem revestimento
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte NS
Profundidade de corte ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avanço f 0,005 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 1.400 m/min
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265968 NS
EAN/GTIN 4062406096144
Número do fabricante 265968 NS

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Acrílico PMMA
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
Aramida AFK
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafite
N
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

MKD – Diamante monocristalino, arestas de corte cortadas a laser.
Chanfradura para materiais sintéticos (PMMA, POM, acrílico, etc.).

Aplicación:

Para processamento ultrafino para as melhores superfícies.

Recomendación:

Para obter resultados otimizados, utilize o sistema GARANT Master Eco. Em alternativa, é possível utilizar todos os suportes de aperto e barras de mandrilar ISO adequados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta