{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGW 070204 FN | |
Tipo | MKD | |
Possibilidade de reafiamento | sim | |
Óleo de corte | MKD | |
Revestimento | sem revestimento | |
Condição de corte | contínuo | |
Modelo das arestas de corte | NK | |
Profundidade de corte ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Avanço f | 0,005 mm/U - 0,08 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 1.000 m/min | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 265948 NK | |
EAN/GTIN | 4062406096069 | |
Número do fabricante | 265948 NK | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |